NOBÖ - Ohjausyksikkö - Smart HUB SHB-IZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5053285164375
Sähkönumero
8121316
Toimittajan tuotenumero
500003139
Tukkuerä
1
Smart HUB SHB-IZ, Zigbee ja Z-Wave. Nobø Smart HUB SHB-IZ on älykotikeskus, joka toimitetaan Nobø-brändätyssä pakkauksessa. Itse keskus ja siihen liittyvä sovellus ovat Futurehomen (FHSD Connect AS) kehittämiä ja ylläpitämiä.
Futurehome-sovelluksen käyttö edellyttää maksullisen tilauksen.
Smart Hub on Nobø Connect -järjestelmän älykäs ydin. Sen avulla voit hallita ja automatisoida älykotisi laitteita keskitetysti ja tehokkaasti. Uuden sukupolven prosessori ja parannettu viestintätekniikka mahdollistavat entistä useamman laitteen ja automaation yhdistämisen saumattomasti – helposti ja luotettavasti.
SHB-IZ = (Zigbee)
Futurehome-sovelluksen käyttö edellyttää maksullisen tilauksen.
Smart Hub on Nobø Connect -järjestelmän älykäs ydin. Sen avulla voit hallita ja automatisoida älykotisi laitteita keskitetysti ja tehokkaasti. Uuden sukupolven prosessori ja parannettu viestintätekniikka mahdollistavat entistä useamman laitteen ja automaation yhdistämisen saumattomasti – helposti ja luotettavasti.
SHB-IZ = (Zigbee)



