NOBÖ - Verhosuoja Nobö - ACB C-112 Verhosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - lakattu
Pituus - 1125 mm
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7030690102930
Sähkönumero
8131076
Toimittajan tuotenumero
2021115
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
lakattu
Pituus:
1125 mm
Laajennettavissa:
ei
ACB C-112 Verhosuoja Nobön NFC/NTE4N 20 lämmitimille



