NOBÖ - Verhosuoja Nobö - ACB C-172 Verhosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - lakattu
Pituus - 1725 mm
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7030690039892
Sähkönumero
8131079
Toimittajan tuotenumero
2021120
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
lakattu
Pituus:
1725 mm
Laajennettavissa:
ei
ACB C-172 Verhosuoja Nobön NFC/NTE2N 15 lämmitimille



