NOKEVAL - Lämpötilalähetin - HTB230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -200...800 °C
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä
Käyttölämpötila - -40...85 °C
Paino - 0.03 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lämpötilalähetin
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
2708312
Toimittajan tuotenumero
91690
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-200...800 °C
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Paino:
0.03 kg
HTB230 lämpötilalähetin anturirasiaan (B-head)


