NOKEVAL - Sarjaviestimuunnin - DCS770 USB/RS485/Modbus RTU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Siirtonopeus - 115.2 kBit/s
Ensiöpuolen kytkentätapa - ruuviliitäntä
Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - RS-485
Kaksisuuntainen - kyllä
Galvaaninen erotus - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sarjaviestimuunnin
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
2611400
Toimittajan tuotenumero
91872
Tukkuerä
1
Siirtonopeus:
115.2 kBit/s
Ensiöpuolen kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):
RS-485
Kaksisuuntainen:
kyllä
Galvaaninen erotus:
ei ole
Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö):
USB
Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):
USB
Ylivirtasuoja:
ei