NORATEL FINLAND - Muuntaja - 200/6-K 230/12V 6×35W - 225VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Teho - 35...35 W
Suojamuuntaja - kyllä
Syöttöjännite - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451004720
Sähkönumero
4060090
Toimittajan tuotenumero
4-111-112206
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
12...12 V
Teho:
35...35 W
Suojamuuntaja:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Valaistusmuuntaja HaloPower 2 200/6-K 230/12V 6×35W - 225VA
HaloPower 2 - Valaistusmuuntaja, IP34
Tämä 1-vaiheinen valaistusmuuntaja on tarkoi-tettu 12V:nhalogeenivalaistukseen. Suoja-muuntaja täyttäänormin EN51558-2-6, eristys-luokka on II, se on kaksoiseristetty,valettu ja muovikoteloitu. Ensiössä on lasiputki- jalämpö-sulake. Pienikokoinen ja helppo asentaa. Voidaanasentaa seinälle. Riviliitinlähtö virtakiskoa varten10mm2 kaapelille. Piirilevyllä riviliitinlähdöt jopakuudelle 2,5mm2 kaapeliliitännälle.Käyttökohde: Käytetään 12V:nhalogeeni-valaistuksiin. Voidaan himmentäärengassydän-muuntajille soveltuvalla himmentimellä.
HaloPower 2 - Valaistusmuuntaja, IP34
Tämä 1-vaiheinen valaistusmuuntaja on tarkoi-tettu 12V:nhalogeenivalaistukseen. Suoja-muuntaja täyttäänormin EN51558-2-6, eristys-luokka on II, se on kaksoiseristetty,valettu ja muovikoteloitu. Ensiössä on lasiputki- jalämpö-sulake. Pienikokoinen ja helppo asentaa. Voidaanasentaa seinälle. Riviliitinlähtö virtakiskoa varten10mm2 kaapelille. Piirilevyllä riviliitinlähdöt jopakuudelle 2,5mm2 kaapeliliitännälle.Käyttökohde: Käytetään 12V:nhalogeeni-valaistuksiin. Voidaan himmentäärengassydän-muuntajille soveltuvalla himmentimellä.




