NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - 3-VAIHEMUUNTAJA 3LT63-23 63kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Ensiöjännite 1 - 400...400 V
Mitoitusteho - 63000 VA
Toisiojännite 1 - 400 V
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451016532
Sähkönumero
8470112
Toimittajan tuotenumero
3-030-002901
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Ensiöjännite 1:
400...400 V
Mitoitusteho:
63000 VA
Toisiojännite 1:
400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Laajennettava:
ei
Rengassuoja:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
3LT63M25-400/400-Dyn11-23 47-63Hz IP23 Al
Type 3LT-23 Koteloitu 3-vaihe muuntaja. Täyttää normin IEC60726 / IEC60076. Kotelointiluokka vakiona on IP23. Muuntajassa on erilliset ensiö- ja toisiokäämit ja se muodostaa ”uuden” verkon, jossa mahdolliset maasulut on eliminoitu. Käyttökohde: Muuntaja on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan jännitteen nostamista tai laskemista tai kun muuntajan pitää toimia suojaerotus-muuntajana. Esimerkkejä käyttökohteista ovat sähkö-moottorit, kompressorit, jäähdytysjärjestelmät, pesu-automaatit ja IT- tai TN-S verkon muodostaminen. Erikoismalleja voidaan valmistaa tilauksesta kuten: muuntajat eri jännitteille ja taajuuksille, staattinen suoja ensiön ja toision välille, erilaiset säädöt ja väliulosotot, pyörät, kaapelikengät ja liitännät, kotelointiluokat jne.
Type 3LT-23 Koteloitu 3-vaihe muuntaja. Täyttää normin IEC60726 / IEC60076. Kotelointiluokka vakiona on IP23. Muuntajassa on erilliset ensiö- ja toisiokäämit ja se muodostaa ”uuden” verkon, jossa mahdolliset maasulut on eliminoitu. Käyttökohde: Muuntaja on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan jännitteen nostamista tai laskemista tai kun muuntajan pitää toimia suojaerotus-muuntajana. Esimerkkejä käyttökohteista ovat sähkö-moottorit, kompressorit, jäähdytysjärjestelmät, pesu-automaatit ja IT- tai TN-S verkon muodostaminen. Erikoismalleja voidaan valmistaa tilauksesta kuten: muuntajat eri jännitteille ja taajuuksille, staattinen suoja ensiön ja toision välille, erilaiset säädöt ja väliulosotot, pyörät, kaapelikengät ja liitännät, kotelointiluokat jne.



