NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - SU120C-23024 500VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - kyllä
Ensiöjännite 1 - 230...250 V
Toisiojännite 1 - 24...24 V
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Sopii erotusmuuntimeksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451007356
Sähkönumero
8470160
Toimittajan tuotenumero
3-061-100377
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä
Ensiöjännite 1:
230...250 V
Toisiojännite 1:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Suojajännitemuuntaja 500VA, 230-250/24V, IP00
Tyyppi SU – Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetutkäämit ja joka on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Muuntajatäyttää Det NorskeVeritaksen vaatimukset 45 °Cympäristölämpötilasta. Täyttäämyös Lloyds Register of Shippingin ja Bureau Veritaksenasettamat vaatimukset. Luokan 1 muuntaja teollisuuden ohjaus- jakeskusasennuksiin.
Asennuksessa tulee muuntaja suojata oikosululta ja ylikuormaltanimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.
Tyyppi SU – Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetutkäämit ja joka on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Muuntajatäyttää Det NorskeVeritaksen vaatimukset 45 °Cympäristölämpötilasta. Täyttäämyös Lloyds Register of Shippingin ja Bureau Veritaksenasettamat vaatimukset. Luokan 1 muuntaja teollisuuden ohjaus- jakeskusasennuksiin.
Asennuksessa tulee muuntaja suojata oikosululta ja ylikuormaltanimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.



