NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - SUC 60B 230/24V 25VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - kyllä
Ensiöjännite 1 - 230...230 V
Toisiojännite 1 - 24...24 V
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Sopii erotusmuuntimeksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451012855
Sähkönumero
8470125
Toimittajan tuotenumero
5-080-000407
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä
Ensiöjännite 1:
230...230 V
Toisiojännite 1:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Suojajännitemuuntaja 25VA, 230/24V, IP00
Tyyppi SUC - Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihe suojamuuntaja, jossa on erotetutkäämit ja se on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltuteollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka 1.Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Asennuksessa tuleemuuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- jaoikosulkuvirran mukaan.
Tyyppi SUC - Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihe suojamuuntaja, jossa on erotetutkäämit ja se on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltuteollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka 1.Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Asennuksessa tuleemuuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- jaoikosulkuvirran mukaan.



