NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - SUL120A-234024 320VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - kyllä
Ensiöjännite 1 - 215...415 V
Toisiojännite 1 - 24...24 V
Mitoitettu näennäisteho - 320 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451013838
Sähkönumero
8470005
Toimittajan tuotenumero
4-065-120024
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä
Ensiöjännite 1:
215...415 V
Toisiojännite 1:
24...24 V
Mitoitettu näennäisteho:
320 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi SUL – Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00 – UL-hyväksytty
Avorakenteinen 1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka on kyllästetty lämmönkestävällä lakalla. Muuntaja on UL- ja CSA-hyväksytty. Se täyttää Det Norske Veritaksen vaatimukset 45 °C ympäristölämpötilasta, sekä Lloyds Register of Shippingin ja Bureau Veritaksen asettamat vaatimukset.
Luokan 1 muuntaja teollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. SUL84A, SUL84B, SUL96C ja SUL96C voidaan asentaa myös suoraan 35mm DIN-kiskoon. Asennuksessa tulee muuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.



