NORATEL FINLAND - Teholähde - AMR3-12/34


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...14 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.7 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451014217
Sähkönumero
2710055
Toimittajan tuotenumero
3-097-000041
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...14 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.7 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...265 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Tyyppi AMR – DC-virtalähde, stabiloitu Switch Mode IP20, moduulivirtalähde
Kompakti Switch Mode -virtalähde, moduuliasennukseen suoraan35mm DIN-kiskoon. Laaja ensiöjännitealue 90-265 VAC jamahdollisuus toisiojännitteen säätöön (eiAMR1). Varustettu verkkosuodattimella sekä kytkentävirranrajoittimella. Suojattu oikosululta ja ylikuormalta.Kaksoiseristetty, muovikoteloitu IP20, isku- jatärinätestattu. AMR-sarja sopii valvonta-, hälytys-,ohjaus- ja automatiikkajärjestelmiin, jotka vaativatstabiloidun tasajännitteen.