NORATEL FINLAND - Teholähde - DRA300-24A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 12.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451014286
Sähkönumero
2710063
Toimittajan tuotenumero
3-097-000036
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
12.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...265 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Tyyppi DRA – DC-virtalähde, stabiloitu max. 0,5% ripple, IP20
Stabiloitu DC-virtalähde, joka perustuu hakkuritekniikkaan. DRA-sarja on kompakti, omaa korkean hyötysuhteen ja alhaisen ripplen. Laaja ensiöjännitealue ja mahdollisuus toisiojännitteen säätöön. Elektronisesti suojattu ylikuormalta ja oikosululta. Helppo «snap-on»– asennus 35mm DIN-kiskoon. Sarja on kehitetty erityisesti teollisuuden säätöjärjestelmiä, prosessiohjauksia ja automatiikkaa varten (*115/230 VAC).