NORATEL FINLAND - Teholähde - WRA960-24 960W 40A RIPPLE<0,5%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 340...575 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451013401
Sähkönumero
2710067
Toimittajan tuotenumero
3-097-000033
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
340...575 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Tyyppi WRA – DC-virtalähde, stabiloitu max. 0,5% ripple, IP20
Kompakti ”slimline” hakkuriteholähde, jolla on korkea hyötysuhde ja alhainen ripple. 3-vaihe syöttö ja mahdollisuus jännitteen säätöön. Elektronisesti suojattu ylikuormalta ja oikosululta. Helppo asentaa DIN-kiskoon.
Soveltuu teollisuuden säätöjärjestelmiin, prosessiohjauksiin ja automatiikkaan, jotka vaativat stabiloidun tasajännitteen.



