NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - DRA05-12 5W 0,42A RIPPLE<0,5%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.42 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451011445
Sähkönumero
8471555
Toimittajan tuotenumero
3-097-000002
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.42 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...265 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä



