NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - DRA05-24 5W 0,21A RIPPLE<0,5%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.21 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451011469
Sähkönumero
8471580
Toimittajan tuotenumero
3-097-000004
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.21 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...265 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Tyyppi DRA – DC-virtalähde, stabiloitu max. 0,5% ripple, IP20
Stabiloitu DC-virtalähde, joka perustuu hakkuritekniikkaan.DRA-sarja on kompakti, omaa korkean hyötysuhteen ja alhaisenripplen. Laaja ensiöjännitealue ja mahdollisuustoisiojännitteen säätöön. Elektronisestisuojattu ylikuormalta ja oikosululta. Helppo «snap-on»-asennus 35mm DIN-kiskoon. Sarja on kehitetty erityisestiteollisuuden säätöjärjestelmiä,prosessiohjauksia ja automatiikkaa varten (*115/230 VAC).



