NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - DSS24-23024 24W 24VDC 1A <0,5%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1 A
Toisiojännite säädettävä - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451010370
Sähkönumero
8471480
Toimittajan tuotenumero
3-190-000002
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Stabiloitu DC-virtalähde DSS24-23024, 24W, 24VDC, 1,0A, max. 0,5 %ripple, moduuliasennus, IP40
Tyyppi DSS - DC-virtalähteet, stabiloidut max. 0,5 % ripple, moduuliasennus, IP40
Kompakti stabiloitu 24V:n virtalähde. Helppo asentaa, soveltuumoduuliasennukseen 35mm DIN-kiskoon. Soveltuu elektroniikkakorttienja muun vaativan elektroniikan virtalähteeksi, jolta vaaditaanstabiloitua jännitettä. DSS-mallia voidaan tietyinedellytyksin käyttää yhdistettynäjännitelähteenä ja vakiovirtavaraajana.
Tyyppi DSS - DC-virtalähteet, stabiloidut max. 0,5 % ripple, moduuliasennus, IP40
Kompakti stabiloitu 24V:n virtalähde. Helppo asentaa, soveltuumoduuliasennukseen 35mm DIN-kiskoon. Soveltuu elektroniikkakorttienja muun vaativan elektroniikan virtalähteeksi, jolta vaaditaanstabiloitua jännitettä. DSS-mallia voidaan tietyinedellytyksin käyttää yhdistettynäjännitelähteenä ja vakiovirtavaraajana.



