NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - HAS12-12 12W 12VDC 1A RIP<0,5%

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Toisiojännite säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451002207

Sähkönumero

8471440

Toimittajan tuotenumero

3-190-500080

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

1 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Seinäasennus:

kyllä

Stabiloitu DC-virtalähde HAS 12-12, 12W, 12VDC, 1,0A, max. 0,5% ripple,IP44

Tyyppi HAS – DC-virtalähde, stabiloitu, max. 0,5% ripple, IP44
Tämä 1-vaiheinen stabiloitu virtalähde onsuunniteltu normin EN60065 mukaan ja se on FIMKO:n, NEMKO:n,SEMKO:n ja DEMKO:n hyväksymä. Kaksoiseristetty, valettupolyuretaaniin ja muovikoteloitu. Virtalähteessä onsisäänrakennettu sulake ja se on elektronisestioikosulkusuojattu. Lähtöjännitettä voidaansäätää +-10 % potentiometrin avulla. HAS onsiirrettävä malli, jossa on kahden metrin pituinenverkkojohto ja metrin pituinen toisiokaapeli.Käyttökohde: Piirikorttien jännitesyötötja elektroniikka, joka vaatii suodatetun ja stabiloiduntasajännitteen. Laitetta voi käyttääyhdistettynä jännitelähteenä javakiojännitevaraajana.