NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - HAS12-24 12W 24VDC 0,5A R<0,5%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451002245
Sähkönumero
8471455
Toimittajan tuotenumero
3-190-500090
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Seinäasennus:
kyllä
Tyyppi HAS – DC-virtalähde, stabiloitu, max. 0,5% ripple, IP44
Tämä 1-vaiheinen stabiloitu virtalähde onsuunniteltu normin EN60065 mukaan ja se on FIMKO:n, NEMKO:n,SEMKO:n ja DEMKO:n hyväksymä. Kaksoiseristetty, valettupolyuretaaniin ja muovikoteloitu. Virtalähteessä onsisäänrakennettu sulake ja se on elektronisestioikosulkusuojattu. Lähtöjännitettä voidaansäätää +-10 % potentiometrin avulla. HAS onsiirrettävä malli, jossa on kahden metrin pituinenverkkojohto ja metrin pituinen toisiokaapeli.Käyttökohde: Piirikorttien jännitesyötötja elektroniikka, joka vaatii suodatetun ja stabiloiduntasajännitteen. Laitetta voi käyttääyhdistettynä jännitelähteenä javakiojännitevaraajana.



