NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - HAS14-28 14W 28VDC 0,5A R<0,5%

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 0.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Ulostulojännite stabiloitu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451002467
Sähkönumero
8471465
Toimittajan tuotenumero
3-190-500130
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
0.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Seinäasennus:
kyllä



