NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - LF100-4DC 100W 4,0A RIPPLE<48%


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4 A
Toisiojännite säädettävä - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451002498
Sähkönumero
8471265
Toimittajan tuotenumero
3-190-500020
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
4 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
DC-virtalähde LF100-4DC, 100W, 230/24VDC, 4,0A, RIPPLE<(><<)>48%, IP44
Tyyppi LF-DC - DC-virtalähteet max. 48% ripple, IP44
1-vaiheinen 12 tai 24V tasavirtalähde ilman suodatusta. Erotetut käämit ja sisäänrakennettu sulake suojaavat ylikuormalta ja oikosululta. Soveltuu hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan varmaa ja luotettavaa virtalähdettä, mutta joissa pieni jännitteen vaihtelu sallitaan. LF-DC -sarjan virtalähteitä voidaan käyttää DC-kontaktoreiden, magneettiventtiilien, lineaarimoottorien ja muiden teollisuuden laitteiden virtalähteenä, jotka sallivat suodattamattoman tasajännitteen. Ei sovellu kohteisiin, joissa käytetään elektroniikkaa, kuten murtohälyttimet, lukot yms, jotka vaativat puhtaampaa tasavirtaa kuin moottorit ja kontaktoreiden käämit.
Tyyppi LF-DC - DC-virtalähteet max. 48% ripple, IP44
1-vaiheinen 12 tai 24V tasavirtalähde ilman suodatusta. Erotetut käämit ja sisäänrakennettu sulake suojaavat ylikuormalta ja oikosululta. Soveltuu hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan varmaa ja luotettavaa virtalähdettä, mutta joissa pieni jännitteen vaihtelu sallitaan. LF-DC -sarjan virtalähteitä voidaan käyttää DC-kontaktoreiden, magneettiventtiilien, lineaarimoottorien ja muiden teollisuuden laitteiden virtalähteenä, jotka sallivat suodattamattoman tasajännitteen. Ei sovellu kohteisiin, joissa käytetään elektroniikkaa, kuten murtohälyttimet, lukot yms, jotka vaativat puhtaampaa tasavirtaa kuin moottorit ja kontaktoreiden käämit.