NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - LF240-10DC 240W 10A RIPPLE<48%

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 10 A

  • Toisiojännite säädettävä - ei

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451002061

Sähkönumero

8471275

Toimittajan tuotenumero

3-190-500057

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

DC-virtalähde LF240-10DC, 240W, 230/24VDC, 10A, RIPPLE<(><<)>48%, IP44

Tyyppi LF-DC - DC-virtalähteet max. 48% ripple, IP44
1-vaiheinen 12 tai 24V tasavirtalähde ilman suodatusta. Erotetut käämit ja sisäänrakennettu sulake suojaavat ylikuormalta ja oikosululta. Soveltuu hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan varmaa ja luotettavaa virtalähdettä, mutta joissa pieni jännitteen vaihtelu sallitaan. LF-DC -sarjan virtalähteitä voidaan käyttää DC-kontaktoreiden, magneettiventtiilien, lineaarimoottorien ja muiden teollisuuden laitteiden virtalähteenä, jotka sallivat suodattamattoman tasajännitteen. Ei sovellu kohteisiin, joissa käytetään elektroniikkaa, kuten murtohälyttimet, lukot yms, jotka vaativat puhtaampaa tasavirtaa kuin moottorit ja kontaktoreiden käämit.