NORATEL FINLAND - Virtalähde akkuvarmennettu - SAFEPOWER 125-12/12,0 230/13,7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 12...13.7 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 207...243 V
Kiskoasennus mahdollista - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451013616
Sähkönumero
8471660
Toimittajan tuotenumero
6-194-003048
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
12...13.7 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
207...243 V
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Leveys:
215 mm
Korkeus:
320 mm
Syvyys:
165 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä
SafePower on akkuvarmennettu jännitelähde kaikentyyppisiin hälytys-,varoitus- ja valvonta järjestelmiin sekä kommunikaatiolaitteisiin. Kuorma siirtyy automaattisesti akuille verkkokatkoksen tapahtuessa. Ledit ilmaisevat käyttö- ja varaustilan sekä viat.Hälytyksille potentiaalivapaa vaihtokosketin.Syväpurkauksen esto. Toimitetaan täydellisenä akkuineen.



