NORATEL FINLAND - Virtalähde akkuvarmennettu - SAFEPOWER 250-24/17,0 230/27,4

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 10 A

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 24...27.4 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Kiskoasennus mahdollista - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8470144

Toimittajan tuotenumero

6-194-130001

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:

24...27.4 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Leveys:

239 mm

Korkeus:

410 mm

Syvyys:

175 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

kyllä

SAFEPOWER 250-24/17,0 230/27,4VDC, IP20

SafePower on akkuvarmennettu jännitelähde kaikentyyppisiin hälytys-,varoitus- ja valvontajärjestelmiin. Kuorma siirtyy automaattisesti 24V akuille verkkokatkoksen tapahtuessa. Ledit ilmaisevat käyttö- ja varaustilan sekä viat.Hälytyksille potentiaalivapaa vaihtokosketin.Syväpurkauksen esto.Peruslaite ilman akkuja. Toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet akuille.