NORATEL FINLAND - Virtalähde akkuvarmennettu - SAFEPOWER 250-24/7,2 230/27,4V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 24...27.4 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Kiskoasennus mahdollista - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8470124
Toimittajan tuotenumero
6-194-110001
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
24...27.4 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Leveys:
239 mm
Korkeus:
410 mm
Syvyys:
175 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä
SafePower on akkuvarmennettu jännitelähde kaikentyyppisiin hälytys-,varoitus- ja valvontajärjestelmiin. Kuorma siirtyy automaattisesti 24V akuille verkkokatkoksen tapahtuessa. Ledit ilmaisevat käyttö- ja varaustilan sekä viat.Hälytyksille potentiaalivapaa vaihtokosketin.Syväpurkauksen esto. Peruslaite ilman akkuja. Toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet akuille.



