NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Asennuskanava Ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 80 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560919
Sähkönumero
8107321
Toimittajan tuotenumero
NORD-BCF80-R
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
80 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
2000 mm
Asennuskanava 80x60 mm 2 metriä Ruskea


