NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Liitospala kanava Ruskea


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561060
Sähkönumero
8107342
Toimittajan tuotenumero
NORD-GC80-R
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
20 mm
Liitospala kanava 80x60 mm Ruskea