NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Nord Aslak maateline 400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 900 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 415 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560063
Sähkönumero
8107413
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-021
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
900 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
415 mm
Ulkoyksikön maateline 400mm x 415mm x 900mm Ulkoyksikön maateline 400mm x 415mm x 900mm


