NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Oikea pystykulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560599
Sähkönumero
8107362
Toimittajan tuotenumero
NORD-VD80
Tukkuerä
8
Leveys:
80 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
150 mm
Oikea pystykulma 80 x 60 mm


