NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Pohjavastus 75W termostaatilla

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Pohjavastus 75W termostaatilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 5 mm

  • Korkeus - 5 mm

  • Syvyys - 1500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560759

Sähkönumero

8107312

Toimittajan tuotenumero

NORD-SL-005

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

5 mm

Korkeus:

5 mm

Syvyys:

1500 mm

Ilmalämpöpumpun pohjavastus termostaatilla 75W 1,5m/2,5m + kiinnikkeet5kpl
Pohjavastus termostaatilla 75W 1,5m/2,5m + kiinnikkeet 5kpl