NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinälähtö ruskea


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 80 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560933
Sähkönumero
8107324
Toimittajan tuotenumero
NORD-CM80-R
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
80 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
80 mm
Seinälähtö 80x60mm Ruskea