NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - T-kulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560520
Sähkönumero
8107343
Toimittajan tuotenumero
NORD-DT80
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
160 mm
T-kulma 80x60 mm


