NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninjousisarja 4 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 45 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560056
Sähkönumero
8107356
Toimittajan tuotenumero
NORD-VA-002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
45 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
45 mm
Vaimenninjousisarja 4 kpl 120 kg (45x60 mm) Sisältää 4 kpl vaimenninjousisarjaa 120 kg (45x60 mm)


