NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninkumisarja 24x37mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 24 mm
Korkeus - 37 mm
Syvyys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560049
Sähkönumero
8107309
Toimittajan tuotenumero
NORD-VA-010
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
24 mm
Korkeus:
37 mm
Syvyys:
24 mm
Ilmalämpöpumpuille. 4 kpl pussi, sisältää tarvittavat mutterit japrikat. Kokonaiskantavuus 120 kg. Myyntikyksikkö sisältää 4kpl 24mm x 37mm kartiomaista vaimenninkumia, 8 mutteria ja 8 prikkaa. Kantavuus 120kg.


