NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninkumisarja 30-40x30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 40 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561329
Sähkönumero
8107415
Toimittajan tuotenumero
NORD-VA-001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
40 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
30 mm
Myyntiyksikkö sisältää kaksi 30x30mm ja kaksi 40x30mm vaimenninkumia.Pehmeät kumit. Myyntiyksikkö sisältää kaksi 30x30mm ja kaksi 40x30mm vaimenninkumia. Pehmeät kumit.


