NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - VILP maateline Big M-sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 1500 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 515 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561497
Sähkönumero
8107432
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-028
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
1500 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
515 mm
VILP maateline Big M-sarja Jykevä maateline Panasonicin Big M-sarjan koneille.
Kantavuus jopa 300kg.
Poikkiraudat (3kpl) tulevat mukana.
Osat liukuvat toistensa alle, jolloin sekä syvyys, korkeus että leveys ovat portaattomasti säädettävissä. Kuuma sinkittyä terästä.
Kantavuus jopa 300kg.
Poikkiraudat (3kpl) tulevat mukana.
Osat liukuvat toistensa alle, jolloin sekä syvyys, korkeus että leveys ovat portaattomasti säädettävissä. Kuuma sinkittyä terästä.


