NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - VILP maateline M-sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 1200 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 515 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561480
Sähkönumero
8107431
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-027
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
1200 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
515 mm
VILP maateline M-sarja Jykevä maateline Panasonicin M-sarjan koneille.
Koneille 9kW, 12kW ja 16kW.
Poikkiraudat (2kpl) tulevat mukana.
Osat liukuvat toistensa alle, jolloin sekä syvyys, korkeus että leveys ovat portaattomasti säädettävissä.
Kuuma sinkittyä terästä.
Koneille 9kW, 12kW ja 16kW.
Poikkiraudat (2kpl) tulevat mukana.
Osat liukuvat toistensa alle, jolloin sekä syvyys, korkeus että leveys ovat portaattomasti säädettävissä.
Kuuma sinkittyä terästä.


