NORDIC POWER - Invertteri - 12VDC/230VAC-2000W,Sini

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410084042720

Sähkönumero

8404272

Toimittajan tuotenumero

WE-12-2000

Tukkuerä

2

Invertteri 12VDC/230VAC-2000W Puhdas siniaalto
2000 W Siniaaltoinvertteri, 12VDC / 230 VAC

Puhdasta siniaaltoa tuottavat WE-2000 sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 2000 W:n jatkuvan tehon 12 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on ruuviliittimet akkukaapeleille. Lähtöliitäntänä on kaksi 230 V schuko-rasiaa (IEC83). Laite on "E"-merkitty.

Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 10,7...16,5 VDC
• Teho, jatkuva: 2000 W
• Ulostulojännite: 230 VAC, 50 Hz
• Hyötysuhde: maks. 85 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Harmooninen kokonaissärö: < 3 %
• Tyhjäkäyntivirta: <1,6 A
• Matalan akkujännitteen varoitus: 10,7 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 10 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tuloliitäntä ruuviliitäntä kaapeleille
• Lähtöliitäntä 2 Schuko-liitintä
• Mitat: 415 x 283 x 100 mm
• Paino: 5,9 kg
• RoHS, CE, E-mark