NORDTRONIC - Alasvalo - Elena-LED Mini 2W-350mA 2700K

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629018198

Sähkönumero

4134308

Toimittajan tuotenumero

1819

Tukkuerä

100

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

16...16 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

III

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Soveltuu lampputeholle:

2...2 W

Ulkohalkaisija:

33 mm

Korkeus/syvyys:

34 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

33 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

33 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Elena - LED Mini Downlight 2W - 350mA 2700K IP44 KL.III Matt black

  • Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeisiin ja syttyviin materiaaleihin
  • Himmennettävä Nordtronic LED -ohjaimella
  • Sisältää 3 metrin kaapelin pistokkeella
  • Nopea ja helppo asennus
  • Mahdollisuus asentaa 16 mm:n taipuisaan putkeen
  • Suunniteltu ja kehitetty Tanskassa