NORDTRONIC - Alasvalo - LED ALASVALO 10,9W 3K HA/P

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10.9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629000162

Sähkönumero

4134205

Toimittajan tuotenumero

31111093

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10.9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

75...75 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Ulkohalkaisija:

82 mm

Korkeus/syvyys:

68 mm

Leveys:

82 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

82 mm

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Alasvalo Velia, 10,9W LED 220-240V avauskulma 38 740lm 3000K, IP44Mattamusta, pyöreä, sisältää valonlähteen. Hyväksytty asennettavaksisuoraan eristeeseen.

  • Hyväksytty asennettavaksi eristeeseen ja Syttyvään materiaaliin
  • Korkea CRI-arvo
  • Korkea valontuotto• Heijastamaton
  • Välkkymätön
  • Toimitetaan irroitettavalla virtaläh-teellä
  • Hyväksytty ketjutukseen (3G1,5)
  • Materiaali: muovi, alumiini, lasi
  • Asennus enintään 26 mm paksuiseen kattoon