NORDTRONIC - Alasvalo - LED ALASVALO 6W 3K MV/P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 5.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Velia Low Profile
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5704629000209
Sähkönumero
4105198
Toimittajan tuotenumero
31143013
Tukkuerä
30
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
5.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
75...75 mm
Suunnattavuus:
kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Ulkohalkaisija:
85 mm
Korkeus/syvyys:
46 mm
Leveys:
85 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
85 mm
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
- Hyväksytty asennettavaksi eristeeseen ja Syttyvään materiaaliin
- Kiinnitys jouset
- Korkea valontuotto
- Toimitetaan irroitettavalla virtalähteellä
- Korkea CRI-arvo
- Matala upotussyvyys
- Nopea ja helppo asennus
- Ruuvittomat kiinnikkeet liitäntälaatikkoon
- Hyväksytty ketjutukseen (3G1,5)
- Mahdollista käyttää myös taipuisaa asennusputkea
- Materiaali: muovi, alumiini
- Asennus enintään 26 mm paksuiseen kattoon




