NORDTRONIC - Alasvalo - LED DOWNL TL 10,9W 2.7K MV/P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10.9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5704629000032
Sähkönumero
4105144
Toimittajan tuotenumero
31121012
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10.9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
80...80 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
95 mm
Korkeus/syvyys:
54 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
95 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
95 mm
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
- Velia
- 10,9W
- LED
- 220-240V
- avauskulma 38°
- 650lm
- 2700K
- IP44
- Matta valkoinen
- sisältää valonlähteen.
- Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen.