NORDTRONIC - Alasvalo - LED DOWNL TL 12,7W 1.8-3K MV/P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 1800...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10.9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5704629000056
Sähkönumero
4105146
Toimittajan tuotenumero
31121017
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
1800...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10.9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
80...80 mm
Suunnattavuus:
kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Orsiasennus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Ulkohalkaisija:
95 mm
Korkeus/syvyys:
54 mm
Leveys:
95 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
95 mm
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
- Velia
- 12,7W
- LED
- 220-240V
- avauskulma 38°
- 850lm
- 1800-3000K
- IP44
- Matta valkoinen
- sisältää valonlähteen
- Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen.




