NORDTRONIC - Alasvalo Mini Downlight - LED DOWNL 2W 350mA BA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5704629018181
Sähkönumero
4102635
Toimittajan tuotenumero
1818
Tukkuerä
100
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
alumiini
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suojausluokka:
III
Pinnan suojaus:
lakattu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
0...2 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
33 mm
Korkeus/syvyys:
34 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
33 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
33 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...40 °C
Napojen lukumäärä:
0
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0...0 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Tärkeää tietoa
- Tarkista että merkintä lampussa vastaa käytettyä tehoa (350mA) ja asennustapa ja alue.
- Muista katkaista sähkövirta ennen lampun asentamista .
- Älä koskaan ylitä lampun merkinnät
- Saa käyttää Nordtronic ohjainta.
Asennusohje: - Varmista, että lamppu asennetaan oikeaan paikkaan
- Jos mahdollista, koeporaa reikä vastaavaan paikkaan, johon aiot asentaa lampun, jotta reikä on oikean kokoinen.
- Tarkasta, että et poraa paikkaan, jossa on vesiputkia tai sähköjohtoja.
- Etäisyys lähimpänä olevaan esteeseen (esim. kaappi) täytyy olla vähintään 10 cm.
- Vaihe 1 Tee Ø16 mm reikä.
- Vaihe 2 Yhdistä putket lamppuun ja asenna ne.
- Vaihe 3 Kiinnitä valo.




