NORDTRONIC - Kalustevalaisin - LED downl 2,2W 350mA 3K HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 2.2 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5704629031128
Sähkönumero
4102992
Toimittajan tuotenumero
3112
Tukkuerä
100
Järjestelmän enimmäisteho:
2.2 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
alumiini
Upotushalkaisija:
55...55 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
III
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Soveltuu lampputeholle:
2.2...2.2 W
Ulkohalkaisija:
70 mm
Korkeus/syvyys:
12 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
70 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
70 mm
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
- Alina
- 2,2W
- LED
- 350mA
- avauskulma 90°
- 210Lm
- 3000K
- IP44
- Harjattu alumiini




