NORDTRONIC - Mekaaninen lisätarvike - Alina Pinta-asennuskaulus MV

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Rungon väri - valkoinen

  • Suunnattavuus - ei suunnattavissa

  • Uppoasennus - kyllä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629031210

Sähkönumero

4102993

Toimittajan tuotenumero

3121

Tukkuerä

100

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Ulkohalkaisija:

70 mm

Korkeus/syvyys:

18.2 mm

Leveys:

70 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

70 mm

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Alina Pinta-asennuskaulus Matta valkoinen

  • Kiinnitysrengas alavalon asentamiseen
  • mm. keittiön kaapin alle
  • Sopii valaisimiin Alina ja Gabriella.