NORDTRONIC - Ohjauskomponentti - Dali Push 25 W 220-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 119 mm
Leveys - 52 mm
Korkeus - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5704629000605
Sähkönumero
4001405
Toimittajan tuotenumero
98525035
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
119 mm
Leveys:
52 mm
Korkeus:
22.5 mm
Dali Push 25 W 220-240VAC 180 - 500mA
- Mahdollisuus ketjuttamiseen Dali / painike verkkovirralla
- Sisäänrakennettu lämpösulake automaattisella palautuksella
- Nopea ja helppo asennus
- voidaan säätää vain Dalilla tai push dim-kytkimellä
- Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimellä
- DIP-kytkimiä saa käyttää vain, kun ohjain on pois päältä
- ÄLÄ kytke LED-lamppuja, kun ne on kytketty verkkovirtaan




