NORDTRONIC - Ohjauskomponentti - Dali Push 45 W driver

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 135 mm
Leveys - 72 mm
Korkeus - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5704629000612
Sähkönumero
4001404
Toimittajan tuotenumero
98525045
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
135 mm
Leveys:
72 mm
Korkeus:
24 mm
Dali Push 45 W
- Mahdollisuus ketjuttamiseen Dali / painike verkkovirralla
- Sisäänrakennettu lämpösulake automaattisella palautuksella
- Nopea ja helppo asennus
- voidaan säätää vain Dalilla tai push dim-kytkimellä
- Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimellä
- DIP-kytkimiä saa käyttää vain, kun ohjain on pois päältä
- ÄLÄ kytke LED-lamppuja, kun ne on kytketty verkkovirtaan




