NORDTRONIC - Ohjauskomponentti - LED ohjain 350mA himmennettävä

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 220...240 V

  • Lähtövirta - 20...20 mA

  • Lähtöteho - 8...20 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Korkeus - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629018846

Sähkönumero

4001402

Toimittajan tuotenumero

1884

Tukkuerä

50

Lähtöjännite:

220...240 V

Lähtövirta:

20...20 mA

Lähtöteho:

8...20 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

22 mm

Pituus:

120 mm

Leveys:

120 mm

Runko:

muovikotelo

Suojausluokka:

II

LED ohjain 350mA 8-20W Himmennettävissä

  • LED-ohjaimet mini-alasvaloille
  • 6 lähtöä
  • Sisäänrakennettu lämpösulake automaattisella palautuksella
  • Nopea ja helppo asennus
  • Voidaan kiinnittää ruuveilla
  • ÄLÄ kytke LED-lamppuja, kun ne on kytketty verkkovirtaan