NORDTRONIC - Ohjausyksikkö - Box rele ZIGBEE 400W 100-240W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - ZigBee
Enimmäislähtövirta - 1.8 A
Syöttöjännite - 100...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Box Relay Zigbee
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5704629000940
Sähkönumero
2606302
Toimittajan tuotenumero
98423051
Tukkuerä
1
Ohjausmenetelmä:
ZigBee
Enimmäislähtövirta:
1.8 A
Syöttöjännite:
100...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Pituus:
45 mm
Runko:
muovikotelo
Leveys:
45 mm
Korkeus:
20.5 mm
Box rele ZIGBEE 
• Zigbee-rele perustuu uusimpaan Zigbee 3.0 -protokollaan
• Päälle / pois rele: LED 0-200W / halogeeni 0-400W
• Tulo ja lähtö ruuviliittimillä, turvallinen ja luotettava
• Yhteensopiva yleisten Zigbee-yhdyskäytävätuotteiden kanssa
• Voidaan ohjata universaalisella 8-230 V: n sisääntulo 1-johtimisella painonapilla
• Radiotaajuus: 2.4GHz
• Pieni koko, helppo asentaa tavalliseen 86 x 86 mm seinärasiaan
• ÄLÄ altista laitetta kosteudelle
• ÄLÄ asenna laitetta, kun se on kytketty verkkovirtaan
• Zigbee-rele perustuu uusimpaan Zigbee 3.0 -protokollaan
• Päälle / pois rele: LED 0-200W / halogeeni 0-400W
• Tulo ja lähtö ruuviliittimillä, turvallinen ja luotettava
• Yhteensopiva yleisten Zigbee-yhdyskäytävätuotteiden kanssa
• Voidaan ohjata universaalisella 8-230 V: n sisääntulo 1-johtimisella painonapilla
• Radiotaajuus: 2.4GHz
• Pieni koko, helppo asentaa tavalliseen 86 x 86 mm seinärasiaan
• ÄLÄ altista laitetta kosteudelle
• ÄLÄ asenna laitetta, kun se on kytketty verkkovirtaan




