NORDTRONIC - Sisustusvalaisin - Conexos white IP54 170 3000

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2.2 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629000759

Sähkönumero

4134310

Toimittajan tuotenumero

99111117

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2.2 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Värintoistoindeksi:

80-89

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisintyyppi:

sisustusvalaisin

Korkeus/syvyys:

105 mm

Taivutettava:

ei

Sisältää himmentimen:

kyllä

Säädettävä:

ei

Asennustapa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Säädettävä korkeus:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Nimellisjännitealue:

3.7...3.7 V

Suojuksen väri:

valkoinen

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää kytkimen:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojausluokka:

III

Soveltuu lampputeholle:

2.2...2.2 W

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Sisältää pistorasian:

ei

Leveys:

105 mm

Pituus:

370 mm

Halkaisija:

105 mm

Johdoton valkoinen LED-pöytävalaisin, tyylikkäällä muotoilulla sisä- jaulkokäyttöön

  • Johdoton LED-pöytävalaisin
  • tyylikäs muotoilu
  • lataus USB: n kautta(5Vdc 1A)
  • sisältää latauskaapelin
  • akku voidaan ladata 400 kertaa
  • akussa on ylikuormitussuoja
  • LED-merkkivalo näyttää lataustilan
  • kosketuskytkin himmentimellä
  • sisä- ja ulkokäyttöön
  • akku on vaihdettavissa (saatavana varaosana)